GARANT Master SteelHT precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 6,3mm

Artikelnummer: 150352 6,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 6,3 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M3
Voeding f in staal < 1400 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Serie Master Steel
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150352 6,3
EAN/GTIN 4067263125426
Nummer fabrikant 150352 6,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
72
Aluminium > 10% Si
N
58
Staal < 500 N/mm²
P
42
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
19
Staal < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkboor met 3 convexe ongelijke snijkanten voor kerfvrij verzinken en afbramen. Stabiele constructie en speciale geometrie met variabele spoed van de spiraalvormige snijkanten voor maximale belasting - zelfs in moeilijk verspaanbare materialen zoals Toolox 44 en Hardox 500. Duidelijke vermindering van de axiale en radiale krachten. Vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan gespecificeerd in DIN335-C.

Voordeel:

Hoge zelfgeleiding en stabiliteit dankzij de convexe snijkantgeometrie. Kerfvrije werking voor uitstekende resultaten met een hoge gereedschapsstandtijd.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen in staal, gietijzer en moeilijke verspaanbare materialen. Uitstekend geschikt voor de toepassing in handboormachines en kolomboormachines.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles