Axiaal boor- en freeskop, HSK50 houder, 40.68HSK50VSC250CDIIKDMMS

Artikelnummer: 150247
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
Artikelnummer 150247
EAN/GTIN 4069739158990
Nummer fabrikant 40.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, CDI 68, axiale opspanning, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.68HSK50VSC250CDIIKDMMS
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 55 mm
  • Functionele lengte (WF): 55 mm
  • Schachtgrootte: CDI 68
  • Afmeting interface: HSK-A50
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak