Piraatbroek X1500 C52

Artikelnummer: 150113109900C52
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 52
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150113109900C52
EAN/GTIN 7330509417843
Nummer fabrikant 150113109900C52
L-nummer L00980 4639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, canvas, 270 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Extra brede CORDURA®-verstevigde duimstokzak met pennenzakje en messenhouder
Kniebeschermingszakken
Geschuinde voorzakken
Nagelzakken - met gereedschapshouders, kunnen in de broek worden gestopt
Een beenzak met dubbele zakken met rits, pennenzak en binnenzak voor telefoon in gaas. Dijbeenzak met rits

Details
Zijkant hamerlus
Knoopgulp
Verwijderbare ID-zak
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Functionaliteit
Voorgebogen knieën

Versterking
CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken, dijen en knieën

Omschrijving:

  • Pas uw kleding aan het weer aan
  • Onze duurzame 1501 piratenbroek heeft 3/4 lengte pijpen in een behaaglijke kleding gewassen kwaliteit
  • Verstevigde duimstokzak met pennenzak en dubbele meshouders, een dijbeenzak en CORDURA® verstevigde kniebeschermerzakken, met twee kniebeschermerplaatsingsmogelijkheden

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032