Radiale boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20) Opvolger artikel: (MNR) 224768, 60.4032DMP620

Artikelnummer: 150079
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 150079
EAN/GTIN 4069739158365
Nummer fabrikant 60.4032DMP620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, dubbele radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4032DMP620
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 168 mm
  • Functionele lengte (WF): 130 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan