APC 2 Multinorm Werkbroek Inherent marineblauw/ high vis geel C60

Artikelnummer: 149115128933C60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 149115128933C60
EAN/GTIN 7330509934517
Nummer fabrikant 149115128933C60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een broek van zacht, soepel en duurzaam materiaal met een dunne voering aan de voorkant. In de gevoerde gebieden is de broek goedgekeurd voor de hogere boogfoutbeveiligingsklasse APC 2. Veel intelligente zakoplossingen die voldoen aan de certificeringsvereisten. Dit is een metaalvrij kledingstuk met plastic drukknopen en een ritssluiting. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 waar gevoerd), EN 13034.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan