T-koppeling ”Blauwe serie” mini, draaibaar, M5

Artikelnummer: 148843
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148843
EAN/GTIN 4047322582803
Nummer fabrikant 148843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling ”Blauwe serie” mini, draaibaar, M5 voor slangbuitendiameter 6 mm, pmax 10 bar, kunststof / vernikkeld messing. Onze serie snelkoppelingen van kunststof of vernikkeld messing in een ruimtebesparende miniserie.

Kenmerk:

  • L1: 32,8 mm
  • L2: 17,0 mm
  • SW: 8 mm
  • Serie: Blauwe serie mini
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: M5 AG
  • Loslaag: kunststof
  • Materiaal: Kunststof of vernikkeld messing
  • Schroefdraadnorm: DIN 13-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, verpakkingsindustrie, vacuüm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Aanbevolen slang: PU, PA (nylon)
  • voor buisbuiten-Ø: 6 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: 0 °C