• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Adapter voor tapkruk, Volledig staal, Type: 1

Artikelnummer: 148705 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte □ 2,6 mm - 5,5 mm
Voor handtap DIN 352 M3 − M10
Geschikt voor houder 148700 110
Materiaal Volledig staal
Producttype Draadsnij-adapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148705 1
EAN/GTIN 4045197543707
Nummer fabrikant 148705 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Adapter in volledig stalen uitvoering, voor opname van kleinere tappen (M3 − M10) in GARANT houder 148700, maat 110.