Profiel vlakslijpen keramisch conventioneel 250 x 20 x 51 mm SD46A 1202 JJ9P VK3

Artikelnummer: 148656
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148656
EAN/GTIN 9003171486568
Nummer fabrikant 148656
L-nummer L50140 1128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor conventioneel keramisch profielslijpen bieden we schijven met speciaal aluminiumoxide in een hoog poreuze structuur. Verkrijgbaar in korrelgroftes 80 en 120 voor pendelslijpen en in siliciumcarbide in korrelgrofte C180 voor diepteslijpen.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD46A 1202 JJ9P VK3
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 20 x 51 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 20 mm
  • Boring: 51 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Minimale slijtage van de slijpdiamant
  • Individueel selecteerbaar
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor profielvlakslijpen van hooggelegeerd staal
  • Kan gebruikt worden voor hooggelegeerd staal, HSS, roestvast staal en hardmetaal bij nat slijpen