2/2-weg MV., MS, NC, dir. gest., 24V DC, G1/2, PN 0-50 bar, NBR

Artikelnummer: 148612
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 148612
EAN/GTIN 4047322803519
Nummer fabrikant 148612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magn.ventiel, messing, NC, direct gestuurd, 24 V DC, mediumtemperatuur -10 °C - 80 °C, G 1/2, PN 0 - 50 bar, NBR