2/2-weg MV., RVS, NC, dir. gest., 230V, G1/8, PN 0-50 bar, PTFE

Artikelnummer: 148599
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 148599
EAN/GTIN 4047322803380
Nummer fabrikant 148599
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magn.ventiel, RVS, NC, direct gestuurd, 230 V, 50 Hz, mediumtemperatuur -10 °C - 160 °C, G 1/8, PN 0 - 50 bar, PTFE