2/2-weg MV., RVS, NC, servog., 24V DC, G3/4, PN 0,5-16 bar, NBR

Artikelnummer: 148583
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 148583
EAN/GTIN 4047322803229
Nummer fabrikant 148583
L-nummer L00970 142592
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magn.ventiel, RVS, NC, servogestuurd, 24 V DC, mediumtemperatuur -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR