Compacte weerstandsthermometer, TR36, Pt100 kleine A, 3-draads, 150 mm

Artikelnummer: 148324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148324
EAN/GTIN 4047322800693
Nummer fabrikant 148324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte weerstandsthermometer, TR36, Pt100 klein A, 3-draads, elektrische aansluiting vorm A, G1/2, -30 tot 150 °C, inbouwlengte:150 mm. Weerstandsthermometers van deze typeseries worden gebruikt als universele thermometers voor het meten van vloeibare en gasvormige media. Het bevat een voelerbuis die aan het proces kan worden bevestigd. Alle elektrische onderdelen zijn beschermd tegen spatwater en trillingsbestendig.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4571
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: TR36
  • Beschermklasse: IP 65
  • Inbouwlengte: 150 mm
  • Nauwkeurigheid: Klasse A
  • Uitgangssignaal: Pt100, 3-draads
  • Meetbereik einde: - °C
  • Meetbereik begin: - °C
  • Weergavegebied max.: 150 °C
  • Weergavebereik min.: -30 °C
  • Materiaal haakse stekker: PA
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C