Weerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-draads, 4-20 mA, 250 mm

Artikelnummer: 148308
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 148308
EAN/GTIN 4047322800457
Nummer fabrikant 148308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Weerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-draads, klasse A, G 1/2, -30 tot 300 °C, transmitter 4 - 20 mA, inbouwlengte: 250 mm. Weerstandsthermometers van deze serie zijn bedoeld om rechtstreeks in het proces te worden geschroefd, voornamelijk in tanks en leidingen. Ze zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media bij matige mechanische belasting en normale chemische belasting. De beschermbuis van CrNi-staal is volledig gelast en in de aansluitkop geschroefd. De verwisselbare meetinzet kan worden verwijderd zonder dat de volledige sensor uit de installatie hoeft te worden gedemonteerd. Zo kunnen controles, bewaking van meetapparatuur of, in geval van onderhoud, vervanging tijdens het bedrijf bij een draaiende installatie worden uitgevoerd. De keuze voor standaardlengtes heeft een gunstige invloed op de levertijd en een eventuele voorraad van reserveonderdelen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: TR10-C
  • Beschermklasse: IP 65
  • Inbouwlengte: 250 mm
  • Nauwkeurigheid: Klasse A
  • zender: T15, digitaal, 4 - 20 mA, programmeerbaar
  • Kabelingang: Standaard kabelwartel M20x1,5
  • Beursinzet Ø: 6 mm
  • Uitgangssignaal: Pt100, 4 - 20 mA, 4-draads
  • Aansluitbehuizing: BSZ, bolvormig, klapdeksel
  • Meetbereik einde: 150 °C
  • Meetbereik begin: 0 °C
  • Weergavegebied max.: 300 °C
  • Weergavebereik min.: -30 °C
  • Materiaal beschermbuis: CrNi-staal 1.4571
  • Aansluiting op de halsbuis: M24x1,5 mm
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C