Ingebouwd meetblad, instelbaar nulpunt, 0-13 mm

Artikelnummer: 148-503
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-503
EAN/GTIN 4946368021270
Nummer fabrikant 148-503
L-nummer L40010 727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat in een kleine uitvoering biedt u de volgende voordelen: Nulpositie kan op elk punt worden ingesteld

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 13
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Geschikte producten