Micrometerkop, zeer klein model, 0-6,5 mm, 0,01 mm, plat, met klemmoer

Artikelnummer: 148-203-10
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-203-10
EAN/GTIN 4946368861784
Nummer fabrikant 148-203-10
L-nummer L40010 14458
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze zeer kleine micrometerkoppen kunnen gemakkelijk in machines worden geïntegreerd en bieden u de volgende voordelen: Cilindrische klemschacht en een vlak spileinde Gehard staal op het meetvlak.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm