Flessendrukregelaar, 200 bar, vormgas, hoeveelheid. 0-30 l/min

Artikelnummer: 146767
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 146767
EAN/GTIN 4047322784535
Nummer fabrikant 146767
L-nummer L00970 142302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Flessendrukregelaar, flessendruk 200 bar voor brandbare gassen, met flowmeter, gastype: Vormgas, debietmeter 0 - 30 l/min. Eentraps uitvoering in geperst messing volgens DIN EN ISO 2503, met afsluitklep en veiligheidsklep en een manometer voor de flesinhoud en de werkdruk. Flesdrukregelaars dienen voor het verminderen van een in een fles met een bepaalde vuldruk/voordruk samengeperst, vloeibaar gemaakt en opgelost gas tot een veel lagere, zo constant mogelijke achterdruk/overdruk, en dit zo onafhankelijk mogelijk van schommelingen van de voordruk en de doorstroming. Flesdrukregelaars met aansluiting op gasflessen zijn geschikt voor het verminderen van de druk van verschillende gassen. Ze hebben een typegoedkeuring volgens DIN EN ISO 2503 voor de toepassingsgebieden lassen, snijden en aanverwante processen. De aansluitingen zijn uitgevoerd volgens DIN 477.

Kenmerk:

  • Gassoort: Vormgas
  • Behuizing: Persmessing
  • Weergavebereik: 0 - 300/400 bar
  • Flesaansluiting: W21,8x1/14 LH
  • Hoeveelheidsmeter max.: 30 l/min.
  • Hoeveelheidsmeter min.: 0 l/min.