FireBird zonder mondstuk en draaddoorn met 1 batterij / lader, 1 stuk

Artikelnummer: 1464336
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
Artikelnummer 1464336
EAN/GTIN 4007081952828
Nummer fabrikant 1464336
L-nummer L70291 101531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireBird

Het beproefde gereedschap voor blindklinkmoeren met mechanische instelslag voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium.

Technische gegevens
  • Gewicht: 2,1 kg incl. accu
  • Kracht: 13.000 N
  • Aandrijving: Gelijkstroommotor
  • Stelslag: 5,5 mm
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 roestvrij staal.
Levering
  • Doorn en neusstuk M6 (in werkstand)
  • Doorn en neusstuk M4 en M5 (accessoires)
  • 1x zeskantsleutel
  • 2x dubbele steeksleutel SW 24/27
  • Gebruiksaanwijzing + onderdelenlijst
Voordelen in een oogopslag
  • Geoptimaliseerd koppel
  • Automatische uitschakeling
  • Eenvoudig en veilig boren van de blindklinkmoer
  • Hoge energiedichtheid
  • Laag gewicht
  • Automatische losdraaifunctie

Kenmerk:

  • Kracht: 13000 N
  • Gewicht met accu: 2,1 kg
  • Accuspanning: 14,4V
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 360 mm
  • Hoogte: 100 mm

Geschikte producten