TAUREX 6 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap, 1 stuk

Artikelnummer: 1458062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1458062
EAN/GTIN 4007081047517
Nummer fabrikant 1458062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAUREX 1-6

De hele serie TAURUS met externe drukverhoger - voor meer flexibiliteit
voor meer flexibiliteit, veelzijdigheid en ergonomie

Voordelen in één oogopslag
  • Laag gewicht van het klinkpistool
  • Optionele slangaansluiting met snelkoppeling: Ontkoppeling van het pistool van de externe versterker zonder olieverlies en zonder ontluchting
  • Uitstekend geschikt voor het bewerken van blindklinknagels en slotbouten op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ook ideaal voor installatie in assemblagetafels, opspansystemen of halfautomatische werkstations
  • Kan worden uitgerust met bijna alle extra apparatuur uit de TAURUS serie:
    bijv. Uitbreidingseenheden, doorncontainer, blindklinknagelteller, bewaking instelproces, drukontlasting en afstandsbediening
Algemene technische gegevens
  • Bedrijfsdruk: 5 tot 7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geluidsemissie: max. 79 dB
  • Trillingen: < 2,9 m/s²
Werkgebieden
  • Verwerking van alle blindklinknagels en slotbouten met een breukbelasting tot 50 kN
  • Dezelfde prestaties en technische gegevens als de respectievelijke afzonderlijke apparaten van de TAURUS serie 1-6 met verschillende slag
  • Slanglengte van drie meter tussen drukversterker en instelpistool
Gewicht:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,9 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 50000 N
  • Lengte: 430 mm
  • Hoogte: 135 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten