TAURUS 2 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap axiaal met drukontlasting, 1 stuk

Artikelnummer: 1457796
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 1457796
EAN/GTIN 4007081902274
Nummer fabrikant 1457796
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 1-4 axiaal

De TAURUS 1-4 serie in axiale uitvoering - voor speciale toepassingen

Toepassingen
  • Het speciale ontwerp van de TAURUS Axial biedt de mogelijkheid van installatie in productiesystemen en maakt tegelijkertijd het volgende mogelijk
    flexibele en ergonomische handmatige bediening voor toepassingen met beperkte toegankelijkheid,
    die een beperkte toegankelijkheid hebben en daarom een klinkproces van bovenaf vereisen.
  • Om ervoor te zorgen dat de te klinken onderdelen zonder tussenruimte op elkaar liggen en dat de instelkop contact maakt,
    De TAURUS Axial kan ook worden geleverd met een drukontlasting.
  • Externe afzuiging wordt aanbevolen voor alle Axial-apparaten, behalve Axial eco.
  • Voor een betrouwbare doornafzuiging is een extra luchttoevoer nodig.
  • Afhankelijk van de toepassing wordt dit bereikt via de balancer met ventiel of het vertragingsventiel.
Werkgebied
  • Verwerking van blindklinknagels tot 6,4 mm Ø van alle materialen en tot 8 mm Ø aluminium (max. doorn-Ø 4,5 mm)
  • Dezelfde prestaties en technische gegevens als de respectieve afzonderlijke apparaten van de TAURUS serie 1-4
Technische gegevens
  • Bedrijfsdruk: 5 tot 7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geluidsemissie: max. 79 dB
  • Trillingen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAURUS 1 Axiaal 2,4 kg
  • TAURUS 2 Axiaal 2,7 kg
  • TAURUS 3 Axiaal 3,0 kg
  • TAURUS 4 Axiaal 3,1 kg
Voordelen in één oogopslag
  • Ideaal voor installatie in montagetafels, -opstellingen of halfautomatische werkstations
  • Zeer praktisch voor het verwerken van blindklinknagels op plaatsen waar een verticaal klinkproces nodig is
  • Kan worden uitgerust met bijna alle extra apparatuur uit de TAURUS serie:
    bijv. Uitbreidingseenheden, blindklinknagelteller, drukontlasting en afstandsbediening
  • Bedieningshendel in de klinkas maakt ergonomisch werken mogelijk, vooral bij verticale toepassingen
  • Voordelig alternatief voor TAUREX Axial of TAUREX Axial compact
  • Kan worden opgehangen aan een balancer

Kenmerk:

  • Gewicht: 4,2 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 11000 N
  • Lengte: 430 mm
  • Hoogte: 135 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten