TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisch klinkgereedschap met drukontlasting, 1 stuk

Artikelnummer: 1457680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 1457680
EAN/GTIN 4007081040242
Nummer fabrikant 1457680
L-nummer L70291 101316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

TAURUS 1

Werkgebied
  • Sets blindklinknagels van 2,4 tot 3,2 mm Ø in alle materialen en tot 4 mm Ø aluminium/staal (max. doorn Ø 2,5 mm).
Technische gegevens
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Bedrijfsdruk: 5-7 bar
  • Slangaansluiting: 6 mm Ø (1/4″)
  • Luchtverbruik: ca. 1,0 liter per klinknagel
  • Kracht: 5.500 N bij 6 bar
  • Slag: 15 mm
Uitrusting
  • Mondstukken: 17/18, 17/20 en 17/22
  • Installatiesleutel SW12/14, SW14/17
  • 1 fles hydraulische olie 100 ml, 1 oliebijvulbak
  • Gebruiksaanwijzing met onderdelenlijst
Pneumatisch-hydraulisch blindklinkgereedschap van zijn ideaal voor bijna elke toepassing.
Het economische ontwerp, de perfecte bediening en de doordachte accessoires maken de TAURUS-serie zo uniek en flexibel.

01 Modulair principe
  • Veel identieke onderdelen - lage voorraad reserveonderdelen en eenvoudig onderhoud
  • Flexibele aanpassing aan nieuwe toepassingen
02 Prestaties
  • Hoge stelkrachten bij laag gewicht
  • Snelle werkcyclus
  • Geoptimaliseerde slag voor de hele serie
03 Gepatenteerd grijpmechanisme
  • Krachtgeleide grijperbekken en pneumatische contactdruk
  • Veilig, slipvrij grijpen van de opspandoorns
  • Eén versie voor alle afmetingen
  • Extreem lange levensduur
04 Zuinigheid / ecologie
  • Zuinig persluchtverbruik door dubbel gebruik: Inbrengen van de klinknagel en afzuigen van de resterende doorn
  • Maximale rendabiliteit en geringe milieubelasting
  • Omschakelbare afzuiging door vergrendelbare schuifschakelaar
05 Werkcomfort / veiligheid
  • Rubberen, gemakkelijk vast te pakken handgreep
  • Uitgebalanceerd zwaartepunt
  • Weinig trillingen en geluiddempend
  • Opvangbak met roterende luchtdeflector
  • Overdrukventiel voorkomt overbelasting
  • Zeer lage terugslag
  • Geen uitwerpen van de doorn wanneer de opvangbak wordt losgeschroefd
TAURUS 1 4 met drukontlasting
  • De drukontlasting zorgt ervoor dat de te klinken onderdelen betrouwbaar op elkaar liggen zonder spleet voor het klinken.
  • Het zorgt er ook voor dat de blindklinknagel zijn definitieve positie in het gat bereikt voor het uitzetten en dat de uitzetkop contact maakt.
  • Afhankelijk van de toepassing kan de drukkracht worden gevarieerd met behulp van veren.

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • max. Werkdruk (imperiaal): 7 bar
  • Kracht: 5500 N
  • Lengte: 350 mm
  • Hoogte: 140 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten