Omschrijving:
G-Bulb-blindklinknagelDe hogesterkte blindklinknagels Stark in staal en roestvrij staal. biedt een assortiment hogesterkte structurele blindklinknagels met de naam G-Bulb in staal en roestvrij staal met diameters van 4,8 en 6,4 mm. De afmetingen van de G-straal zijn geschikt voor voegdiktes tussen 1,5 en 15,5 mm. De belangrijkste kenmerken van G-Bulb blindklinknagels zijn het grote klembereik, de zeer hoge afschuif- en treksterkte door de vorming van een brede sluitkop en de mechanische doornvergrendeling tijdens het zettingsproces. In combinatie met het gepatenteerde functionele reliëf op de klinknagelschacht voldoet de G-Bulb aan de hoogste eisen op het gebied van tolerantiecompensatie van componentdiktes en gatgeometrie. De G-Bulb blindklinknagel vormt een uitzonderlijk brede sluitkop die de volledige klemkracht overbrengt op de toepassing.
Met een afscheurkracht tot 16 kN kan de G-Bulb nog steeds worden verwerkt met standaard instelgereedschap.
Belangrijkste kenmerken:- Uitstekende perforatie
- Zeer hoge klemkracht
- Hoogste treksterkte door brede sluitkop
- Hoogste afschuifsterkte door resterende doornsluiting
- Verwerking met in de handel verkrijgbaar instelgereedschap
- Procesbesturing mogelijk met het TAURUS C-instelgereedschap
- RoHS-conforme materialen:
- Holle klinknagel: Staal, gegalvaniseerd CrVI-vrij, of roestvrij staal A2 nr. 1.4567
- Klinkdoorn: Staal, gegalvaniseerd CrVI-vrij, of roestvrij staal A2 nr. 1.4541
Kenmerk:
- Max. klembereik: 5,5 mm
- min. Klembereik: 3,5 mm
- Materiaal van de hoes: Roestvast staal A2 - Nr. 1.4567
- Materiaal van de pen: Edelstaal A2
- verspreiding mogelijk: Nee
- Lengte: 113 mm
- Kopvorm: Platte ronde kop
- min. Klemlengte: 3,5 mm
- max. Klemlengte: 5,5 mm
- Diameter van het hoofd: 9,5 mm