Uitzetbare blindklinknagel aluminium/staal platte ronde kop 4 x 8, 500 stuks

Artikelnummer: 1455490
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
Artikelnummer 1455490
EAN/GTIN 5013656460000
Nummer fabrikant 1455490
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Expandeerbare blindklinknagels
Er zijn tal van toepassingen waarvoor speciale blindklinknagelverbindingen nodig zijn. Het bedrijf heeft een aantal modellen ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Expandeerbare blindklinknagels zijn nodig wanneer zachte of poreuze onderdelen zoals hout, harde vezels, glasvezel of gipsplaat met een hoge klemkracht aan elkaar moeten worden bevestigd. Tijdens het zetten valt de klinkdoorn uit de holle klinknagel en aan de sluitkopzijde verdeelt de klinkdoorn de holle klinknagel in vier delen. Deze krabben vervolgens in het materiaal.

Typische toepassingsgebieden zijn de montage van kunststof en houten elementen, caravanbouw en de bevestiging van binnenbekleding.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,1 mm
  • max. Klembereik: 3 mm
  • min. Klembereik: 1 mm
  • Materiaal van de hoes: Aluminiumlegering
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Ja
  • Lengte: 92 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 1 mm
  • max. Klemlengte: 3 mm
  • Diameter van het hoofd: 8 mm