Blindklinknagel draad staal/staal M 6 x 15 / 4 x 8, 250 stuks

Artikelnummer: 1455329
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
Artikelnummer 1455329
EAN/GTIN 4007081380157
Nummer fabrikant 1455329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blindklinknagel met schroefdraad

  • GESIPA® heeft een aantal modellen ontwikkeld die precies aan deze eisen voldoen.
  • De blindklinknagelverbinding zelf is een permanente verbinding.
  • GESIPA® heeft echter de blindklinknagel met schroefdraad in het programma om andere afneembare onderdelen te bevestigen.
  • De blindklinknagel met schroefdraad heeft een tapbout met M5 of M6 buitendraad, waarop andere onderdelen kunnen worden bevestigd met een extra moer.
  • Voor onderdelen die een hogere klemkracht vereisen, kunt u onze GESIPA® serie blindklinknagels bekijken.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 4,1 mm
  • max. Klembereik: 5 mm
  • min. Klembereik: 2 mm
  • Materiaal van de hoes: Verzinkt staal
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 92 mm
  • min. Klemlengte: 2 mm
  • max. Klemlengte: 5 mm