1/2″ Slagmoersleutel (mm) 15 mm

Artikelnummer: 14400M 15mm
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14400M 15mm
EAN/GTIN 4991644350100
Nummer fabrikant 14400M 15mm
L-nummer L60050 185
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 38 mm
  • Dimensie D2: 30 mm
  • D1: 23,2 mm
  • Lengte: 11 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 15 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen