1/2″ Speciale dopsleutel voor lasschroeven

Artikelnummer: 14400-14WN
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 14400-14WN
EAN/GTIN 4991644350834
Nummer fabrikant 14400-14WN
L-nummer L60050 7591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 38 mm
  • Dimensie D2: 30 mm
  • D1: 27 mm
  • Lengte: 14 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 14 mm
  • Vierkant stopcontact
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen