Meetbek micrometer, 50-75 mm

Artikelnummer: 143-103
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 143-103
EAN/GTIN 4946368019734
Nummer fabrikant 143-103
L-nummer L40010 165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze buitenschroefmaat met meetbekken is speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±7 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 1-6
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten