Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 200 428E (ER20 Ø2-13), 50.3020TOEMRLIKI1

Artikelnummer: 142742
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
Artikelnummer 142742
EAN/GTIN 4069739131436
Nummer fabrikant 50.3020TOEMRLIKI1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI30, axiale montage met offset assen, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.3020TOEMRLIKI1
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 55
  • Max. Koppel (TQX): 24 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 100 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER20
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling