Onverwarrelbare draaibare veiligheidskoppelingen NW 6, ISO 6150 C, G 3/8 AG, geel

Artikelnummer: 141863
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141863
EAN/GTIN 4047322565417
Nummer fabrikant 141863
L-nummer L40010 294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onverwarrelbare draaibare veiligheidskoppeling NW 6, ISO 6150 C, staal, 2-traps, G 3/8 AG, geel, max. 25 bar, temperatuur: -15 °C tot 200 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand te bedienen draaibare veiligheidskoppeling. Door de steekkoppeling in te drukken totdat deze hoorbaar vastklikt, wordt een veilige verbinding tot stand gebracht. Het ontkoppelen gebeurt door de huls naar links te draaien. Hierbij wordt de druk in de koppeling en in de leiding ontlucht, maar wordt de steeknippel niet volledig vrijgegeven via een veiligheidspal. De steeknippel kan pas worden uitgetrokken nadat de huls rechtsom is gedraaid. Door de kleur- en vormcodering van koppeling en stekkernippel is het alleen mogelijk om binnen dezelfde kleuren te koppelen. Deze koppeling voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414, EN 983. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.

Kenmerk:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Kleur: geel
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Gegalvaniseerd staal, gekleurd gelakt
  • Lengte: 64,0 mm
  • Ventiel: Polyfenyleensulfide (PPS)
  • Behuizing: Staal, QPQ-behandeld
  • Aansluiting: G 3/8 AG
  • Debiet: 630 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar / max. 16 bar bij in-/uitkoppelen
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C