Onverwarrend draaibare veiligheidskoppelingen NW 6, ISO 6150 C, slangbus LW 6, rood

Artikelnummer: 141851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141851
EAN/GTIN 4047322565141
Nummer fabrikant 141851
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onverwarrelbare draaibare veiligheidskoppelingen NW 6, ISO 6150 C, staal, 2-traps, slangbus LW 6, rood, max. 25 bar, temperatuur: -15 °C tot 200 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand te bedienen draaibare veiligheidskoppeling. Door de steekkoppeling in te drukken totdat deze hoorbaar vastklikt, wordt een veilige verbinding tot stand gebracht. Het ontkoppelen gebeurt door de huls naar links te draaien. Hierbij wordt de druk in de koppeling en in de leiding ontlucht, maar wordt de steeknippel niet volledig vrijgegeven via een veiligheidspal. De steeknippel kan pas worden uitgetrokken nadat de huls rechtsom is gedraaid. Door de kleur- en vormcodering van koppeling en stekkernippel is het alleen mogelijk om binnen dezelfde kleuren te koppelen. Deze koppeling voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414, EN 983. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.

Kenmerk:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Kleur: rood
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Gegalvaniseerd staal, gekleurd gelakt
  • Lengte: 75,0 mm
  • Ventiel: Polyfenyleensulfide (PPS)
  • Behuizing: Staal, QPQ-behandeld
  • Aansluiting: LW 6
  • Debiet: 630 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar / max. 16 bar bij in-/uitkoppelen
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C