Omschrijving:
Zwenkbare veiligheidskoppeling NW 11, ISO 6150 C, staal, G 3/4 IG, max. werkdruk 25 bar, temperatuur: -20 °C tot 100 °C. Zwenkbare veiligheidskoppeling met vrije doorgang. De steeknippel wordt in het koppelingshuis gestoken en met een beweging van ongeveer 90° wordt de verbinding tot stand gebracht. Zodra de ”rode ring” in de daarvoor bestemde groef vastklikt, is een veilige verbinding tot stand gebracht. Om de verbinding weer los te maken, moet de ”rode ring” worden teruggetrokken en moet de steeknippel tot aan de aanslag in de uitgangspositie worden gedraaid. Door een ontluchtingsopening aan de achterzijde van de koppeling wordt bij het ontkoppelen ontlucht. Deze koppeling voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414, EN 983. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, mijnbouw.
Kenmerk:
- NW: 11
- SW: 32 mm
- Huls: Zink-spuitgietwerk, vernikkeld, rood rubber gecoat
- Lengte: 80,0 mm
- Medium: Perslucht, gassen
- Behuizing: Staal, QPQ-behandeld
- Aansluiting: G 3/4 IG
- Debiet: 3900 l/min (lucht)
- schroefdraadstuk: Verzinkt staal
- Bedrijfsdruk: max. 25 bar / max. 16 bar bij in-/uitkoppelen
- afdichtingsmateriaal: NBR
- stekkerprofiel: volgens ISO 6150 C
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Temperatuurbereik max.: 100 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C