Zwenkbare veiligheidskoppeling NW 5, 5, ARO 210, staal, G 3/8 AG

Artikelnummer: 141602
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141602
EAN/GTIN 4047322567220
Nummer fabrikant 141602
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare veiligheidskoppeling NW 5, 5, ARO 210, staal, G 3/8 AG, max. werkdruk 25 bar, temperatuur: -20 °C tot 100 °C. Zwenkbare veiligheidskoppeling met vrije doorgang. De steeknippel wordt in het koppelingshuis gestoken en met een beweging van ongeveer 90° wordt de verbinding tot stand gebracht. Zodra de ”rode ring” in de daarvoor bestemde groef vastklikt, is een veilige verbinding tot stand gebracht. Om de verbinding weer los te maken, moet de ”rode ring” worden teruggetrokken en moet de steeknippel tot aan de aanslag in de uitgangspositie worden gedraaid. Door een ontluchtingsopening aan de achterzijde van de koppeling wordt bij het ontkoppelen ontlucht. Deze koppeling voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414, EN 983. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 5,5
  • SW: 19 mm
  • Huls: Zink-spuitgietwerk, vernikkeld, rood rubber gecoat
  • Lengte: 59,0 mm
  • Medium: Perslucht, gassen
  • Behuizing: Staal, QPQ-behandeld
  • Aansluiting: G 3/8 AG
  • Debiet: 820 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar / max. 16 bar bij in-/uitkoppelen
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • stekkerprofiel: volgens ARO 210
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 100 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C