Snelkoppeling NW 7, 8, verzinkt staal, slangaansluiting 10x8

Artikelnummer: 141524
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141524
EAN/GTIN 4047322568166
Nummer fabrikant 141524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 8, verzinkt staal, slang 10x8, werkdruk. 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende, hoogwaardige en robuuste snelkoppeling met hoge doorstroomwaarden. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Verzinkt staal
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 64,0 mm
  • Ventiel: Zink-spuitgieten (zamak)
  • Behuizing: Verzinkt staal
  • Aansluiting: Slangaansluiting 10x8
  • Debiet: 2000 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C