Snelkoppeling NW 7, 8, verzinkt staal, slangbus LW 6

Artikelnummer: 141518
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 141518
EAN/GTIN 4047322568104
Nummer fabrikant 141518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 8, verzinkt staal, slangbus LW 6, werkdruk. 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende, hoogwaardige en robuuste snelkoppeling met hoge doorstroomwaarden. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Verzinkt staal
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 70,0 mm
  • Ventiel: Zink-spuitgieten (zamak)
  • Behuizing: Verzinkt staal
  • Aansluiting: LW 6
  • Debiet: 2000 l/min (lucht)
  • schroefdraadstuk: Verzinkt staal
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C