Axiaal boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.6032LB2000BMTIM

Artikelnummer: 141410
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
Artikelnummer 141410
EAN/GTIN 4069739127507
Nummer fabrikant 40.6032LB2000BMTIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT60B Okuma, axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.6032LB2000BMTIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 65 mm
  • Functionele lengte (WF): 65 mm
  • Schachtgrootte: BMT60B Okuma
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak