Winterjas INDUSTRY Flint, Unisex, Zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 14135-126-09 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 14135-126-09 2XL
EAN/GTIN 5711074192113
Nummer fabrikant 14135-126-09 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ritssluiting met beschermstrip en verborgen kliksluitingen om krassen te voorkomen
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Extra koude bescherming door verlengde rug
  • Ritssluiting in de voering aan de achterzijde voor bedrukken/borduren
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Gewatteerde voering van fleece
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • Ritsvak onder de beschermstrip
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken
  • Druk op de knop om de polsen te verstellen
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Voering met ritssluiting aan de achterkant voor logo/borduursel
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 190 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging