Axiaal boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.5032VL5I13GLIM

Artikelnummer: 141325
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
Artikelnummer 141325
EAN/GTIN 4069739127224
Nummer fabrikant 40.5032VL5I13GLIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.5032VL5I13GLIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 45 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:3
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 129,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 129,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak