Winteroverall INDUSTRY Ventura, Unisex, Zwartblauw, Maat 4XL

Artikelnummer: 14119-194-010 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 14119-194-010 4XL
EAN/GTIN 5711074191826
Nummer fabrikant 14119-194-010 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Elastisch materiaal aan de achterkant zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën
  • wordt geplaatst verbeterde zichtbaarheid voor het milieu met behulp van reflexeffecten

Kenmerk:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Voering van faux-bont op het lichaam
  • Gewatteerde voering in benen en mouwen
  • Gebreide binnenkraag
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Binnenzak met rits
  • Voorzakken met beschermstrip
  • Elastische band (bedekt) aan de achterkant
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlus
  • Dijzak met klep en drukknoop
  • Regelzak
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) en kliksluitingen op de polsen
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Borstomtrek: 132 cm / 52 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.08 CLO)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging