Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie juwelenlager, 0,25", 0,001"

Artikelnummer: 1410A-10
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
Artikelnummer 1410A-10
EAN/GTIN 4946368841496
Nummer fabrikant 1410A-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp, kleine diameter - inch. Dit is een compacte, inch meetklok met een ø 40 mm buitenring die de volgende voordelen biedt: Ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Tolerantiemarkering als standaard accessoire.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,25″
Nauwkeurigheid: ±0,001″
Afronding: 0.001″
Herhaalbaarheid: ±0,0002″
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten