Binnenschroefmaat, verwisselbare buizen, 8-9 ", meetoppervlak gehard

Artikelnummer: 141-010
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 141-010
EAN/GTIN 4946368019017
Nummer fabrikant 141-010
L-nummer L40010 12803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaat met verwisselbare staven biedt u de volgende voordelen: Verwisselbare staven maken meetbereiken tot 1000 mm mogelijk. Elke verlengbuis is gemarkeerd met zijn meetbereik Praktische handgreep voor gebruik in diepe boringen tot 300 mm meetbereik.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Meetlengte (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Schaalverdeling: 0,01 mm
Meetbereik: 8 - 9″
Inch-Metrisch: Inch