Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 63, 40.60C6KR5482RIK

Artikelnummer: 140692
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
Artikelnummer 140692
EAN/GTIN 4069739125121
Nummer fabrikant 40.60C6KR5482RIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI60, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.60C6KR5482RIK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 155
  • Max. Koppel (TQX): 160 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 3000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 158,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 155 mm
  • Schachtgrootte: VDI60
  • Afmeting interface: PSC 63
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5482