{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master TM | |
| Draadafmeting | 1/8-27 NPT | |
| Coating | AlTiN | |
| Draadsoort | NPT | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | ANSI B 1.20.1 | |
| Conusverhouding | 1.16 | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 0,941 mm | |
| Gangen per inch | 27 | |
| Nominale ⌀ DC | 7,39 mm | |
| Snijlengte Lc | 8,93 mm | |
| Schachtlengte Ls | 48,1 mm | |
| Totale lengte L | 68 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Schroefdraad-⌀ | 10,24 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Aantal spaangroeven | 6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 139739 1/8-27 | |
| EAN/GTIN | 4067263129332 | |
| Nummer fabrikant | 139739 1/8-27 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |