Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ lang TX T30

Artikelnummer: 1394207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1394207
EAN/GTIN 4010886804124
Nummer fabrikant 1394207
L-nummer L60160 2345
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T30
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 5,52 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 94 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M6 - M7
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 62,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen