HOLEX Pro Form machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 18X1,5

Artikelnummer: 139370 18X1,5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M18×1,5
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 17,35 mm
Schroefdraad-⌀ 18 mm
Aantal spaangroeven 8
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 8
Draaddiepte 54 mm
Serie Pro Form
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139370 18X1,5
EAN/GTIN 4069515003711
Nummer fabrikant 139370 18X1,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
27
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Form: Krachtige roltap voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • HSS-E-PM materiaal voor hoge slijtvastheid.
  • Geoptimaliseerde HiPIMS TiN-coating van de nieuwste generatie.

Volgens DIN 374.