Houder voor desinfectiemiddel

Artikelnummer: 1393-B0500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 1393-B0500
EAN/GTIN 4017976413938
Nummer fabrikant 1393-B0500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Houder van staalplaat voor desinfectiemiddelflessen, geleverd als bouwset. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig voorzien van gaten, de houder kan naar wens worden gepositioneerd met een klembeugel ter bevestiging. Voor standaard bodeflessen met 500 ml inhoud. Flessen niet bij de levering inbegrepen.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 73
Totale diepte (mm): 144
Totale hoogte (mm): 259
Kleur: blauw
Wenk: Oppervlakte BxD: 70 x 71 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten