Werfpunt-ratel 19x22 mm

Artikelnummer: 1382853
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1382853
EAN/GTIN 4010886822548
Nummer fabrikant 1382853
L-nummer L60160 2889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 42,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 49,5 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Flatbreedte 2 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen