Kettingtang, krachtig model 60-130mm

Artikelnummer: 137B.4P
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 137B.4P
EAN/GTIN 3662424069437
Nummer fabrikant 137B.4P
L-nummer L60130 9180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spanningsbereik: 60 tot 130 mm
  • Gesmeed stalen handvat
  • Tanden gehard tot 48 HRc
  • Vijzels corrosiebestendig
  • ″Ratelsysteem″ voor vast- en losdraaien maakt het makkelijker om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
  • 137B.C4″: Vervangende ketting voor power model 137B.4″

Kenmerk:

  • A [″]: 2'3/8 - 5'1/8
  • A [mm]: 60 - 130
  • C [mm]: 20
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 910
  • L1 [mm]: 560 - 24″
  • [kg]: 8