Omschrijving:
Digitale manometer, type CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, nauwkeurigheid 0, 5% FS, IP 65, behuizing PBT, bedrijfstemperatuur -10 tot + 50 °C. Digitale manometers worden gebruikt voor het meten en weergeven van druk. Ze kunnen zowel stationair als mobiel worden gebruikt en geven de meetwaarden weer via een geïntegreerd display. De aflezing gebeurt eenvoudig, direct en nauwkeurig. Het apparaat combineert dus de nauwkeurigheid van digitale meettechniek met de eenvoud van een analoog meetapparaat en onderscheidt zich door zijn prestaties en eenvoudige bediening. Vanwege hun hoge nauwkeurigheid worden digitale manometers vaak gebruikt in kalibratiediensten en bestrijken ze verschillende meetbereiken. Omdat het meetelement bij overdruk niet kan vervormen, zijn digitale manometers bovendien duurzamer dan analoge manometers.
Kenmerk:
- Display: 4 1/2-cijferig 15-segmentdisplay
- Behuizing: PBT met 30% glasvezelgehalte
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- Geheugen: Min./max.-geheugen
- WIKA-type: CPG1200
- Beschermklasse: IP 65
- Nauwkeurigheid: 0,5% FS
- Menutalen: instelbaar via het menu
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Drukeenheden: instelbaar via het menu
- Gegevensoverdracht: Micro-USB type B
- behuizingsbeschermkap: zonder
- Batterijlevensduur: ca. 4.000 h
- Voeding: 3x 1,5 V AA-alkalinebatterijen
- Meetbereik max. bar: 20 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- achtergrondverlichting: kan worden geactiveerd met een toets
- Max. mediumtemperatuur: 50 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Bedrijfstemperatuur max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
- Onderdelen die in contact komen met het meetmedium: CrNi-staal 316L
- Omgevingstemperatuur max.: 25 °C
- Omgevingstemperatuur min.: 15 °C
- Materiaal procesaansluiting: CrNi-staal 316L