Spiraalslang-veiligheidskoppeling-set, vonkvrij, PUR, ø10x6, 5, 4 m

Artikelnummer: 136520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 136520
EAN/GTIN 4047322506199
Nummer fabrikant 136520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslang-veiligheidskoppeling-set, vonkvrij, PUR, PN max. 10 bar, slang-ø 10x6, 5, spiraal-ø 52, lengte 4, 0, compleet gemonteerd met veiligheidskoppeling en nippel NW 7, 6 voor veeleisende industriële persluchttoepassingen. Hoogwaardige, met één hand te bedienen veiligheidskoppeling van staal voor hoge doorstroomwaarden. Voor veeleisende toepassingen met hoge mechanische slijtage. De slang heeft een vonkbescherming op de buitenlaag en is bestand tegen vonken en verschroeiing. Daarom uitermate geschikt voor gebruik van persluchtgereedschap bij laswerkzaamheden.

Kenmerk:

  • Materiaal: Polyurethaan (spiraalslang)
  • Spiraal-Ø: 52 mm
  • Slang-Ø: 10x6,5 mm
  • Max. werklengte: 4,0 m
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar