Schroefkoppeling POM, G 3/8 voor slangbuitendiameter 8 mm

Artikelnummer: 136517
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 136517
EAN/GTIN 4047322506168
Nummer fabrikant 136517
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefkoppeling POM, G 3/8 voor slangbuitendiameter 8 mm, werkdruk -0, 95 tot 16 bar . Snelkoppelingen met hoge sterkte, taaiheid, laag gewicht, slijtvastheid en hoge slagvastheid voor een groot aantal toepassingen. Al onze POM-connectoren hebben de volgende certificeringen: Drinkwater DVGW, KTW, FDA en NSF. Voor het snel verbinden van kunststof- en metalen buizen. Geschikt voor perslucht en vloeistoffen, goed bestand tegen veel chemicaliën. Neem contact met ons op voor kritische toepassingen.

Kenmerk:

  • L1: 30,8 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Materiaal: Acetaalpolymeer (POM)
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 8 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur bij lucht: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min. bij lucht: -20 °C
  • Max. bedrijfstemperatuur bij water: 65 °C
  • Minimale bedrijfstemperatuur bij water: 1 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan