3-weg kogelkraan, L-boring, roestvrij staal 1.4408, G 1, DN 25

Artikelnummer: 135924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 135924
EAN/GTIN 4047322501668
Nummer fabrikant 135924
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-weg kogelkraan, L-boring, roestvrij staal 1.4408, G 1, DN 25, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 180 °C, PN max. 63 bar. Naar keuze met L- of T-boring, gereduceerde doorlaat. Uitvoering met afdichting aan alle zijden en geïntegreerde ISO-flensplaat (ISO 5211). Meerdere schakelvarianten door 360° draaiing van de hendel.

Kenmerk:

  • A: 136,5 mm
  • B: 93,7 mm
  • L: 102,4 mm
  • DN: 25
  • H1: 56,5 mm
  • H2: 11,0 mm
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Kogel: Edelstaal 1.4401
  • Behuizing: Edelstaal 1.4408
  • Schroefdraad: G 1
  • ISO 5211: F 05
  • Hendel: Roestvrij staal 1.4301, met kunststof coating
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • Bedrijfsdruk: 63 bar (afhankelijk van temperatuur)
  • kogelafdichting: RTFE (PTFE 15% glasvezelversterkt)
  • spindelafdichting: RTFE (PTFE 15% glasvezelversterkt)
  • Bedrijfstemperatuur max.: 180 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Booringsdiameter hangslot: ca. 7,9

Diensten en productadviseurs

Meld u aan